メディックス
メディックスの 鋼製小物
メディックスの 持針器
持針器(ヘガール氏)チップ付
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19608688
品番
10.18.65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
160
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:40B1X00002000011
松吉医科器械コード
05-2085-05
医薬品医療機器等法
一般医療機器