Z-DRAGON 長袖シャツ 75404

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19609529 品番 75404
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

消臭、抗菌機能付
帯電防止素材使用
野帳対応

材質
ポケット:金属ファスナー
ボタン:金属ボタン
オリーブ サイズM 種別長袖シャツ 胸囲(cm)108 肩幅(cm)45 袖丈(cm)59 着丈(cm)73 首廻り(cm)42 素材サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※EL付=À+税アップ、4L・5L寸は割高になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする