自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
Z-DRAGON ノータックパンツ 75501
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネービー
ウエスト(cm)
85
注文コード
19610317
品番
75501
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
この商品は
色・ウエスト
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
JIS-T-8118規格適合
帯電防止服
色
ネービー
機能
消臭、抗菌機能
ウエスト(cm)
85
種別
ノータックパンツ
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
107
素材
サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
渡り(cm)
36.5
注意
※91cm以上=À+税アップ、112cm・120cmは割高になります。
股下90ハーフはウエスト112・120cmしかございません。