アイティオーテック
軽油缶 20L(緑)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19610669
品番
IT-20KKG-NJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
消防法に適合した軽油缶です。
注ぎやすい取っ手が2個付き。
用途
軽油の運搬
付属品
保管用キャップ、ノズル
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
約420×350×215
色
緑
容量(L)
20
ノズル長(mm)
約375
危険物の類別
非危険物
注意
※ガソリンは絶対に入れないでください。
※保管時はキャップ部を上にした状態で保管してください。
※実際の色と多少異なる場合がありますので予めご了承ください。
※他社製ポリタンクの部品は取付できない恐れがありますのでご注意願います。