iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 縦横スタンド可能 背面クリアフラップケース ブラック 薄型 軽量 スタンド機能 タッチペンホルダー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19610678 品番MP-MITM22CFBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

【簡易包装:透明袋】薄くて軽い、持ち運びに最適なフラップケース/縦横両対応&場面に応じて角度が選べるスタンド機能/タッチペンホルダーつき/オートスリープ機能搭載
【簡易包装】この商品は環境に配慮したパッケージレスの簡易包装です。こちらを数量などに応じて封筒やダンボールに梱包し、発送いたします。【薄くて軽いフラップケース】ケースは約13mmの薄さで、約220gと軽量です。しっかり保護しながらも、薄くて軽いので持ち運びに便利です。【縦横対応のスタンド機能】フラップを折り曲げてスタンドとしてお使いいただけます。動画視聴やペン使用時など用途に合わせてお選びください。【オートスリープ機能】フラップの開閉で自動ON/OFFが切り替えられます。消費電力を抑えられ、カバーを開けるとすぐに使用できます。【タッチペン収納可能】ケースの内側にはタッチペンホルダーを搭載。純正タッチペンを収納でき、ペンの持ち運びに便利で分式防止にも。

適合機種iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代) 材質PU+TPU+PC ブラック 質量(g)220.5(本体)/238.2(パッケージ込) タイプ手帳型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×252×13 対応機種iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代) 機能オートスリープ機能 特性薄型、軽量、スタンド機能、ペンホルダー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする