自重堂
Z-DRAGON ノータックカーゴ 75502
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ネービー
ネービー
アイボリー
シルバー
シックブラック
キャメル
ウエスト(cm)
73
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19610929
品番
75502
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
JIS-T-8118規格適合
帯電防止服
色
ネービー
機能
消臭、抗菌機能
ウエスト(cm)
73
種別
ノータックカーゴパンツ
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
95
素材
サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
渡り(cm)
33
注意
※91cm以上=\300+税アップ、112cm・120cmは割高になります。
股下90ハーフはウエスト112・120cmしかございません。