フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 鋭匙・鈎
2爪鋭鈎
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19610973
品番
R094-1237
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
160
アズワン品番
0-7854-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000015
松吉医科器械コード
22-2238-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器