骨鋭匙(ホルクマン氏)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19611077 品番 P204-2441
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
材質ステンレス 全長(mm)170 タイプNo.5 先端長(mm)18 先端幅(mm)10.5 アズワン品番8-9457-08 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000014 松吉医科器械コード22-2259-07 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする