41-988657 [iPhone 16e専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace 19611326

※商品単品画像

41-988657 [iPhone 16e専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace 19611326
41-988657 [iPhone 16e専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace 19611326
41-988657 [iPhone 16e専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace 19611326
41-988657 [iPhone 16e専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace 19611326

[iPhone 16e専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード19611326品番41-988657
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

それぞれの長所をあわせ持ったクリア × 手帳型ケース
iFaceの大人気シリーズReflectionのクリア仕様を引き継いだ手帳型ケース。
手帳型の機能性を保ちつつ、ステッカーや写真が入れられるクリア背面で自分らしくカスタマイズが楽しめる!
・手にフィットする「くびれ」形状で持ちやすい
・弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護
・ワントーンで揃えられたフチとフラップ
・クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能
・背面はポリカーボネートとアクリルのハイブリッド素材で、割れにくい
・フラップにはカードポケット(1枚収納)付き
・Reflectionシリーズ等のiFaceアクセサリーと一緒にカラーコーデが楽しめる
・フラップはケース背面に折り返すことが可能
・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに
※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。
・選べる2カ所のストラップホール
・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる
・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ
※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
・iFaceスマホリング、iFace画面保護シートとの併用も可能
※iFaceスマホリングと併用する際には一日ほど置くとしっかり貼り付きます。

その他【ストラップ使用】可【ワイヤレス充電】可【保証】有材質ポリウレタン、ポリカーボネート、アクリル、TPU、マグネットブラック質量(g)【16用】77【16Pro用】78【16e用】80【15・14・13用】76対応機種iPhone16 / iPhone16Pro / iPhone16e / iPhone15 / iPhone14 / iPhone13寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【16用】16.2×8.1×1.6【16Pro用】16.6×8×1.8【16e用】16×8.1×1.5【15・14・13用】16.4×8.1×1.6
注意
※本製品ご使用における人体・デジタルデバイス本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※使用前に記載事項を必ずご確認ください。
※<破損や思わぬ怪我の原因となりますので以下の事項は絶対におやめください>
※・本製品に過剰な力を加えること
※・本製品に破損、変形等が生じた場合の使用
※・火気、高温、多湿な場所での保管、長時間の放置
※・本来の用途以外での使用
※・お客様による本製品の加工、改造
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※デジタルデバイス本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※ケースとデジタルデバイスの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。
※ケースのカスタマイズ時には十分ご注意ください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品内蔵のマグネットにより、デジタルデバイスのコンパスアプリやカメラ動作等に影響する場合があります。
※電子マネーアプリにカード情報が登録された状態では、本製品カードポケットに入れた非接触式ICカードは読み込みができない場合があります。
※その場合は、電子マネーアプリのカード登録を削除してご利用ください。
※ケースを閉じた状態でICカードが反応しない場合は、開いてご使用ください。
※本製品はマグネットを使用しております。カードポケットへの磁気カード(クレジットカード等)の収納は避けてください。
※読み取りができなくなるおそれがあります。
※本製品はマグネットを使用しています。磁気カードや、通帳などに近づけないでください。読み取りができなくなる場合があります。
※使用している素材の特性上、爪やアクセサリーなどの先の尖った物によってケース表面に傷が付くことがあります。
※水濡れや摩擦等で衣服などに色移りしてしまう場合がありますのでご注意ください。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、デジタルデバイスの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※<兼用ケースの場合>
※複数の機種に装着可能なケースのため、ご使用の機種によっては一部のボタンやカメラ周りの隙間などが均等でなく片寄ることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする