それぞれの長所をあわせ持ったクリア × 手帳型ケース
iFaceの大人気シリーズReflectionのクリア仕様を引き継いだ手帳型ケース。
手帳型の機能性を保ちつつ、ステッカーや写真が入れられるクリア背面で自分らしくカスタマイズが楽しめる!
・手にフィットする「くびれ」形状で持ちやすい
・弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護
・ワントーンで揃えられたフチとフラップ
・クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能
・背面はポリカーボネートとアクリルのハイブリッド素材で、割れにくい
・フラップにはカードポケット(1枚収納)付き
・Reflectionシリーズ等のiFaceアクセサリーと一緒にカラーコーデが楽しめる
・フラップはケース背面に折り返すことが可能
・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに
※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。
・選べる2カ所のストラップホール
・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる
・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ
※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
・iFaceスマホリング、iFace画面保護シートとの併用も可能
※iFaceスマホリングと併用する際には一日ほど置くとしっかり貼り付きます。