自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
Z-DRAGON 長袖シャツ 75504
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19611586
品番
75504
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
JIS-T-8118規格適合
帯電防止服
ペアコーディネート
材質
ボタン:樹脂ボタン
ポケット:樹脂ファスナー
フロント:樹脂ファスナー
色
ネービー
サイズ
M
機能
消臭、抗菌機能、野帳対応
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
73
首廻り(cm)
42
素材
サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※EL付=À+税アップ、4L・5L寸は割高になります
SS・S寸はレディース対応シルエットになります