Z-DRAGON 長袖シャツ 75504

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19611647 品番 75504
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

JIS-T-8118規格適合
帯電防止服
ペアコーディネート

材質
ボタン:樹脂ボタン
ポケット:樹脂ファスナー
フロント:樹脂ファスナー
アイボリー サイズSS 機能消臭、抗菌機能、野帳対応 種別長袖シャツ 胸囲(cm)96 肩幅(cm)40 袖丈(cm)51 着丈(cm)67 首廻り(cm)39 素材サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※EL付=À+税アップ、4L・5L寸は割高になります
SS・S寸はレディース対応シルエットになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする