延長幅のサイズ40cm

6126EXT-L-BLACK マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611746 6126EXT-L-BLACK マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611746 6126EXT-L-BLACK マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611746 6126EXT-L-BLACK マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611746 6126EXT-L-BLACK マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611746

マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19611746 品番6126EXT-L-BLACK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:スリーディーユーエース
メーカー品番:6126EXT-L-BLACK
トランスフォーミングカールーフバスケットLサイズ専用、延長エクステンション。40cm広がり更に大容量の荷物が運べます。
販売備考:トランスフォーミングカールーフバスケットLサイズで使用できる延長エクステンション。延長幅は40cm。全長は56.0×99.8×2.8cm。

仕様関連商品:品番:6126L-BK 材質高炭素鋼(カーボンスチール) ブラック 区分ルーフバスケット 備考トランスフォーミングカールーフバスケットLサイズで使用できる延長エクステンション。延長幅は40cm。 型番6126EXT 寸法(cm)56.0×99.8×2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする