曜日別特売
6126EXT-M-GREEN マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611798

延長幅のサイズ40cm

6126EXT-M-GREEN マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611798
6126EXT-M-GREEN マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611798
6126EXT-M-GREEN マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611798
6126EXT-M-GREEN マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611798
6126EXT-M-GREEN マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611798

マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード19611798品番6126EXT-M-GREEN
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:スリーディーユーエース
メーカー品番:6126EXT-M-GREEN
トランスフォーミングカールーフバスケットMサイズ専用、延長エクステンション。40cm広がり更に大容量の荷物が運べます。
販売備考:トランスフォーミングカールーフバスケットMサイズで使用できる延長エクステンション。延長幅は40cm。全長は56.0×64.8×2.8cm。

仕様関連商品:品番:6126M-CB材質高炭素鋼(カーボンスチール)レンジャーグリーン区分ルーフバスケット備考トランスフォーミングカールーフバスケットMサイズで使用できる延長エクステンション。延長幅は40cm。型番6126EXT寸法(cm)56.0×64.8×2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする