曜日別特売
6131L-1 フェアリング 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611807

 

6131L-1 フェアリング 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611807
6131L-1 フェアリング 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611807
6131L-1 フェアリング 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611807
6131L-1 フェアリング 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611807
6131L-1 フェアリング 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611807

フェアリング

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード19611807品番6131L-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:スリーディーユーエース
メーカー品番:6131L-1
トランスフォーミング カー ルーフバスケット専用のフェアリング。空気の流れを整え、抵抗を軽減します。
販売備考:トランスフォーミングカールーフバスケット(Lサイズ)にご使用いただけるフェアリング/ウインドガードです。空気の流れを整え、抵抗を減らします。※トランスフォーミングカールーフバスケット(Mサイズ)にはご利用いただけません。

仕様関連商品:品番:6126L-BK,6126L-CB,6126L-RGブラック区分ルーフバスケット備考トランスフォーミング カー ルーフバスケットLサイズに適合。型番6131L寸法(cm)95.3×19.0×4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする