柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の その他革手袋
牛コンピ3本指耐熱手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
19611938
品番
3003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ハードな熔接現場や炉前作業を、より安全にするために開発。
「KS」グローブの得意加工の多層構造を素材ベースに、手・指を危険から守り作業効率を高めます。
用途
熔接・炉前作業
色
イエロー+グレー
材質(インナー)
本体掌側:国産牛表革・2.1mm厚カーボンフェルト、袖:綿帆布/本体甲側:竹炭繊維、袖:綿帆布
寸法(高さH×幅W)(mm)
フリーサイズ:280×130
材質(アウター)
本体:国産牛コンピ+袖:牛床革