オルディ
オルディの 袋・ラッピング用品
オルディの レジ袋
バランスパックネオ手提げ S/30号
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
19613390
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
多目的に使える手さげポリ袋です。エンボス加工で袋の口が開けやすいレジ袋です。マチ付で入れやすく、袋の口もしっかり結べます。
仕様
乳白 100P
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.012
寸法(mm)
300(180+120)×370
色
乳白