Z-DRAGON 長袖ジャンパー 75600

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19613598 品番 75600
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

体の動きに合わせて伸縮する素材を使用しています。
フロント/金属ファスナー、ポケット/金属ファスナー、ボタン/金属ボタン

インディゴ サイズLL 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)118 肩幅(cm)49 袖丈(cm)63 着丈(cm)66 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※EL寸=300円+税アップ、4L・5L寸は割高になります。
※デニム生地製品の特性上製品ごとに色ムラ、色ブレ、サイズにも若干の誤差がある場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19613598
2018-06-26
用途:
普段使い
その他業種

いわゆる普通のデニムジャケットの様に厚手でしっかりしたものではないが、その分ストレッチ性があり着ていて重さや突っ張り感は皆無でした。価格も安く、これからの時期に長袖が必要な場面でも、それほど暑さを感じないので良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする