太線と細線が1本で引ける線引き用スプレー「ハードラインスプレーeasy」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(400mL) 注文コード 19613731 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・1本で太線(約10cm)・細線(約3cm)が両方引けます。
・専用ライナーを使用し、3〜4秒/mで施工することで65m〜80mのライン引きが可能です。
・超速乾なので、塗装後最短10分で交通開放できます。
・公道で使用されている専用原料から作っていますので、視認性に優れています。
・着色力の強い塗料と適度な噴射圧とのバランスで、アスファルトの凹面にもしっかり着色できます。
・円盤状のボタンを2本指で挟むように押すことで、手でも吹けます。

用途
・アスファルトやコンクリート路面の線引きに
・道路(私道)、公道(施工権限者に限る)、駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに
仕様うすめ液不要 容量(mL)400 乾燥時間(分)夏期:10〜20、冬期:30〜40 塗り面積(m2)6.5〜8(ラインで65〜80m) 液性ラッカー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性 塗回数1
注意
※・本製品は逆さ吹き専用のスプレーです。
※・風があるときは塗装を避けてください。
※・風の影響で周囲に飛び散る場合がありますので、ご注意ください。
※・綺麗な直線にしたい場合は、事前にマスカーで線の両側を養生してください。
※・専用ライナーの角度で線幅が変わります。施工者の身長や腕の長さにより、
※ 適正角度は変わりますので事前に試し吹きを行ってください。
※・ライナーに缶をセットする際、先端を覗き込まないよう注意してください。
※・コンクリート面は打設後4週間以上の養生期間をとってください。
※・ご使用前に充分に撹拌(30回以上)してください。撹拌しないと、透明な溶剤のみが噴射されます。
※・噴射作業後は、ボタンを上にして2秒以上空吹きし、ボタン先端を綺麗に保ってください。
※・面で塗装する場合は、一定方向で塗装せず、逆側からも塗装することで綺麗に仕上がります。
※・耐久性を要する場合は、塗料の「ハードライン」シリーズをお奨めします。

商品説明動画

太線と細線が1本で引ける線引きスプレー「ハードラインスプレーEASY 」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする