ルミド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19614026 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スリムだけどたっぷり収納 ミドルタイプでありながら、たっぷり収納できるのでお買い物に便利です。 安心の手元ブレーキ 両手で握れるので少ない力でもブレーキがきちんと掛かって安心です 生地に合わせたカラーリングでおしゃれ バッグや座面の生地に合わせたフレームとホイールのカラーリングで今までにないおしゃれなシルバーカーです。

ブラウン 耐荷重(kg)80 バッグ容量(L)16 質量(kg)4 キャスター(前輪)固定、左右45°、360° 材質(フレーム)アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×50×85〜91.5 前輪(mm)150 後輪(mm)150 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)26×24×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする