レインコート 81273

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19614063 品番 81273
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

蛍光素材と再帰反射テープを使用した高視認性レインウェア。
薄暮や夜間施業時の視認性を高めることで、着用時の安全性を考慮した一着。
全方向再帰反射テープとは、着用者のあらゆる動きに対し、全方向から視認可能な設計になっており、安全性を高めています。
水蒸気が外部へ発散されて衣服内が蒸れやすく、また、雨や水をはじく加工をした素材を使用しています。
耐水圧30,000mm、透湿度10,000g/m^2/24h
胸ポケットに一般的な測量野帳(タテ160mm×ヨコ91mm)が収納できる商品です。
ボタンでフードが取り外せます。
フロント/樹脂ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー

イエロー サイズS 用途薄暮や夜間作業時に。 胸囲(cm)118 肩幅(cm)50 袖丈(cm)57 着丈(cm)76 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は薄暮や夜間作業時における衣服着用者の視認性向上による安全保護を目的としておりますが、本製品を着用することで事故が起きないといった保証をするものではございません。
※反射テープ表面の汚れや汗、その他の水分が付着した場合は反射テープの変色を防ぐため、できるだけ早めに中性洗剤またはきれいな水で洗い流し、柔らかい布を用い、拭き取ってください。
※反射テープは表面にガラスビーズを塗布して製造しています。
ご家庭での繰り返しの洗濯や洗濯表示以外の取り扱い、または局部的に摩擦を受けた場合では、反射輝度が低下する恐れがあります。
※漂白剤は反射テープにダメージを与える恐れがありますので、使用しないでください。
※EL寸=300円+税アップ、4L・5L寸は割高になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする