幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の シルバーカー・ショッピングカー
テイコブ ワゴン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19614096
品番
PS-188
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
容量(L)
30
質量(kg)
5.1
キャスター
(前輪)固定、360°
材質(フレーム)
アルミ、スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48.5×49×83〜88.5
前輪(mm)
150
後輪(mm)
173