インカムアプリ用Bluetoothスピーカーマイク EMS-87W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19614458 品番EMS-87W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

IP67相当の防塵・防水性能と耐久性が優れたスピーカーマイク
音声出力3Wの大音量
1軸4極のねじ込み式イヤホンジャックを採用、別売の防水イヤホンも使用可能
インカムアプリ専用スピーカーマイク
スマートフォンとBluetooth接続して使用します
エアーインカム以外のスマートフォンアプリとの接続と動作は一切保証いたしかねます
無線機、パソコン、音楽プレイヤーなどではお使いになれません
Bluetoothの周波数帯の近くには電子レンジ他の電子機器が使われていて、ノイズや通話不良などの不具合が出ることがあります。取扱説明書の注意書きを良くお読みの上、正しくお使いください。

仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:EMS87B●電気用品安全法(備考):EMS-87B●電波法:適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする