ウェルファン
ウェルファンの 歩行関連
ウェルファンの 杖
ウェルファンの 一本杖
夢ライフステッキ 柄杖折りたたみ伸縮型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19614464
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
あなたのお出かけを、やさしく おしゃれに支えます。 パイプ径:手元 21ミリ、杖先 19ミリ
色
花ネイビー
全長(mm)
730〜830
材質
(握り)木製、(支柱)アルミ
質量(g)
290
ピッチ(mm)
250
パイプ径(Φmm)
19/16