フレキシブルスタンドマイク EMS-924

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19614476 品番EMS-924
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

マイク風防付きフレキシブルスタンドマイク
マイクのアームは柔軟に曲がるフレキシブルタイプ
送信状態を続けるPTTロック付き
送信状態を維持したままマイクをオフにできるMICスイッチ付き
音を増減させる7段階のマイクゲイン調整付。音を大きくしたり、ひずみを減らしたり、ハウリングを減らすことが可能。※マイクゲインとは、マイクで拾った音をどの程度の音量で入力するか、音圧で入力するかを決めることをいう。
マイクは指向性マイクのため送信時に周りの騒音を拾いずらくさせる
付属の風防によって送信時の風切り音を削減。屋外での使用も可能に。
EMS-924にスピーカーは付いてないため、受信音声は無線機スピーカーから聞こえます。
底部分は、脱着しやすいマグネット基台
ケーブル長は約3m

仕様●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気用品安全法(備考):電源を必要としないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする