dynabook P55/LY

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19614510 品番A6P8LYEC7V4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約1770g/顔認証センサー

付属品リカバリーメディア(Windows 11 Pro)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他 仕様●ディスプレイ詳細:あり FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)●エネルギー消費効率:12区分 25.8kWh(A)●J-Moss:対応●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)/リカバリーメディア(Windows 11 Pro)●スリープ時消費電力:0.87W●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:顔センサー、TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook リカバリーメディアクリエーター、dynabook サポートユーティリティ、他●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●電気用品安全法(本体):適合●メインメモリ(最大):32GB●電波法備考:本体●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア : 最大周波数 5.00GHz、Eコア : 最大周波数 3.70GHz●メモリスロット(空/全):1/2●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーパック)●WiMAX:なし●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●VCCI:対応●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●SIM情報:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●タッチパネル:非搭載●対応SIMサイズ:なし●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●温湿度条件、最高動作高度:温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●電波法:適合●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●電気通信事業法備考:本体 電源バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約1770 最大消費電力(W)45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約361.0×244.0×19.9 メモリー容量16GB ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット 使用CPUIntel Core i7-1360P スピーカーステレオスピーカー OSWindows 11 Pro 64ビット(24H2) キーボードあり 105キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:18.7mm、キーストローク:1.5mm 抗菌対応 ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) Webカメラあり 有効画素数 約200万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD512GB 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面1) オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする