シモヤマ
シモヤマの バール/タガネ/クサビ
シモヤマの てこ
木製テコ棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19616680
品番
SH005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
金属より柔らかいので、床や対象物に傷がつきにくい木製のテコ棒です。
用途
ロール紙の移動や移設微調整に。資材の運搬などに。
厚さ(mm)
ヘッド:60
長さ(m)
1
ヘッド幅(mm)
80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません