CRECOTE
CRECOTEの バッグ・キャップ
CRECOTEの バッグ
CRECOTEの ショルダーバッグ
シリコンショルダーバック ベージュ(SS-01)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19617136
品番
C1000643
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
普段使いからアウトドアまで大活躍!おしゃれで機能的なシリコンショルダーバッグです。防水素材で、雨の日も安心。コンパクトながらも収納力抜群で、スマホや財布、鍵など、必要なものをまとめて持ち出せます。
用途
防水&おしゃれ!シリコンショルダーバッグで毎日をもっとアクティブに
付属品
ベルト
色
ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×60×180
機能
防水
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません