C1000598 宇宙飛行士電動鉛筆削り ピンク CRECOTE 19617206 C1000598 宇宙飛行士電動鉛筆削り ピンク CRECOTE 19617206 C1000598 宇宙飛行士電動鉛筆削り ピンク CRECOTE 19617206 C1000598 宇宙飛行士電動鉛筆削り ピンク CRECOTE 19617206

宇宙飛行士電動鉛筆削り ピンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19617206 品番C1000598
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

子供の宿題時間、もう悩まない!わずか数秒で鉛筆をシャープに。鉛筆の硬さや太さに合わせて削り方を調節できます。USBと電池の2つの電源方式に対応しているので、どこでも使えるのも嬉しいポイント。可愛らしい宇宙飛行士のデザインも魅力です。

用途3秒でシャープ!子供も喜ぶ電動鉛筆削り。3段階調整で、お好みの尖り具合に。 付属品USBケーブル 出力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×70×115 電池単三電池二本(電池は別売り) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする