CRECOTE
CRECOTEの PCアクセサリー
CRECOTEの PC冷却用品
ペルチェ搭載スマホ冷却ファン LZ-F30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19617355
品番
C1000651
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
スマホゲームや動画視聴で熱くなるスマホも、これがあれば安心!ペルチェ式冷却ファンがスマホの熱を素早く吸収し、快適なゲームプレイをサポート。強力な冷却力と静音設計で、長時間ゲームを楽しめます。
用途
スマホ冷却ファンでゲームも快適!強力冷却で熱対策バッチリ
付属品
USBケーブル、マニュアル
電圧
5V2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
49×77×36.5
使用時間
1時間30分
充電時間
1時間30分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません