古河電池
充電制御車対応 古河バッテリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19617547
品番
AC-75D23R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
高いメンテナンス性と耐久性が特徴な従来車・充電制御車対応バッテリー
ブパワーグリッドアーキテクチャー・ックモールド製法極板を採用
仕様
●5時間率容量(Ah):52●主な互換バッテリー:55D23R/70D23R/75D23R/80D23R/85D23R/90D23R/95D23R/105D23R/110D23R●取っ手:〇
質量(kg)
約15.5
タイプ
液口栓フラット
本体寸法(mm)
(長さ×幅×箱高さ×総高さ)約230×170×200×225
保証期間
24ヵ月又は4万km(※いずれか早く到達した時まで)
注意
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※
※お買い求めの前に、必ず、搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※
※商品の保証は、「ソーラーパネルのみの充電、及び、太陽光発電等、自然エネルギーの、蓄電池としての使用は、保証の対象外になります。」
※
※ソーラーパネル、太陽光発電の蓄電池等、自然エネルギーの、蓄電池としての充電は、充電不足のケースがあり、
※著しくバッテリーが劣化する恐れが有りますので、予めご理解とご了承の上、お買い求めにご注意ください。
※
※充電器は、「マイコン制御の充電器」を必ずご利用ください。
※
※バッテリー使用後は、12時間以内にマイコン制御の充電器にて、充電が必要です。
※
※本来の目的使用以外では、一切、保証の対象外となりますので、予めご了承ください。
※
※商品の動作不良等に関連する作業工賃及びその他の損害の請求等は、一切お受け出来ませんので、 予めご了承ください。
※
※バッテリー事故の防止について
※1電解液が不足したバッテリーの充電は行わないようにお願いします。 →インジケータが白又は透明の場合 ・電解液の液面高さが LOWER レベル以下の場合
※2セルショートしたバッテリーの充電を行わないようご注意願います。バッテリーが右記(→)の状態の場合、急激に電解液が減り、液不足となる可能性があります。
※→充電中に、過熱する場合 ・充電中に、排気口から盛んにガスが排出される場合 ・充電中に、異臭がする場合 ・充電しても電圧が回復しない場合(充電終了後も約 12V 以下など)
※3充電はよく換気された場所で行い、室内や車室内での充電はしないで下さい。
※
※充電中は水素を含むガスが発生します。十分に換気された場所で火気厳禁のもと行う必要があります。
※室内、車室内では充電できません。充電後直後も電槽内にガスが残っていますのでしばらく時間をおいてからご使用下さい。また充電器の取扱説明書もよくお読みください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19617547
AC-75D23R
68798558
DB-90D23L
国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY
AQUA DREAM(アクアドリーム)
1個
¥
21,980
税込
¥
24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)