EX-130SD 超音波 ソーラー充電式 アニマル&バードチェイサー 福農産業 19617757

バードチェイサー単体画像

EX-130SD 超音波 ソーラー充電式 アニマル&バードチェイサー 福農産業 19617757
EX-130SD 超音波 ソーラー充電式 アニマル&バードチェイサー 福農産業 19617757
EX-130SD 超音波 ソーラー充電式 アニマル&バードチェイサー 福農産業 19617757
EX-130SD 超音波 ソーラー充電式 アニマル&バードチェイサー 福農産業 19617757

超音波 ソーラー充電式 アニマル&バードチェイサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1個注文コード19617757品番EX-130SD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,678
販売価格(税別)
6,980

音量調整可能 4段階の超音波切替 ジョイント式支柱を付属。簡単設置! 超音波と光の威嚇により動物を寄せ付けない!

用途
撃退器
付属品マジックテープ2枚・USBケーブル・組み立て式の支柱幅(mm)13高さ(mm)17.8奥行(mm)8モード切替【鳥類等】10~20KHz / 【ねずみ、猫、犬、アライグマ、キツネ、タヌキ等】21~30KHz / 【コウモリねずみ等げっ歯類】31~50KHz / 【全般】10~50KHz製品質量(g)415(電池を含む・付属品を除く)充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 1200mAH×3本(付属)点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時)センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
注意
※本品はアライグマ、ねずみ、たぬき、鳥等から畑や庭の被害を軽減、犬や猫の糞尿被害を軽減する為の製品です。この用途以外には絶対に使用しないでください。 本品は必ず台の上か、支柱に固定して設置してください。本品を直接地面において使用されると、雨水等で浸水し、故障の原因となる恐れがあります。 風や振動で飛ばされたり、倒れたりしないようしっかり固定してください。 本品は鳥や動物からの被害を防止することを保証するものではありません。動物の個体差等により効果のない場合があります。 リス、ハムスター、ウサギ、犬、猫等のペット周りでは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする