BP-121R 電動給油ポンプ スピーダー エムケー精工 19618175 BP-121R 電動給油ポンプ スピーダー エムケー精工 19618175 BP-121R 電動給油ポンプ スピーダー エムケー精工 19618175

電動給油ポンプ スピーダー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19618175 品番BP-121R
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ホームタンクへの給油、移し替えが楽にできる電動給油ポンプ。吐出ホースの長さは1.7m、高いところへの給油もラクラク。18Lポリタンクが約90秒で移し替え可能。吐出ホース先端に液ダレ防止のキャップ付き。ACコード抜け防止の電源コードフック付き。ホースを巻いて固定できるホースバンド付き。

電圧(V)AC100 用途電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。 材質本体・ノズル=ポリプロピレン、フレーム・吐出ホース・ノズルキャップ=ポリエチレン、吸込パイプ=ポリアセタール樹脂 質量(kg)0.37 消費電力(W)14 電源AC100V (50Hz/60Hz) 電源コード(m)3 吐出量(L/min)毎分12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×610
注意
※灯油、軽油専用 。ガソリン、水には使用不可。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19618175
2025-01-06
用途:
燃料の移し換え

100ボルト電源で使用する為パワーがあって良いですが電源コードがもう少し長ければ更に使い易いと思う

1人が参考にしています
2021-07-06
用途:
一斗缶からの吸い出し
有限会社イズミ紙工芸 様

水を吸い出して移しますが、初期の調子が続くのは4ヶ月くらい。そこからどんどんモーターが弱くなり半年で動かなくなります。

現在2つ目ですが、寿命半年。しかしメーカーが1年保証しているので、連絡の手間を惜しまなければ1年は使えますね。

1人が参考にしています
2021-01-14
用途:
灯油タンクへの給油
農・林・水産業

1年で壊れました(泣)
この商品はリピートしません!
他を探します。

2人が参考にしています
対象商品:
19618175
2020-12-15
用途:
屋外灯油タンクへの給油

電源ケーブル(ACアダプター)は一般的な既製品を使っているようで、防水機能もないため、屋外での使用に適さない。こちらは雪国なので屋外電源使用上、雪上に電源ケーブルやACアダプターをそのまま置けないのは非常に困る。

1人が参考にしています
対象商品:
19618175
2019-03-23
用途:
灯油18Lポリタンから400Lホームタンクへ移送する
その他業種

灯油単価;定期配送100円/Lー店頭販売80円/L=差額20円/L。
使用量500L/年の場合、10,000円/年のメリットになる。
投資額はモノタロウからポンプ1台を購入し、市販18Lポリタン4個購入を
加えても1年で回収可能である。
作業の安全性,清潔,機能及び価格面より今回の方式に決めた。
P.S)
市内のホームセンター大型店を回り、Head2m(1.8m)くらいの灯油ポンプを探したが取り扱っている店はなかった。
→ パイプ足場で架台を作り、18Lポリタンを傾けてホームタンクへ
  移送を考えたが、インベスト・安全性・労力の面から諦めていた。
  しかし、モノタローのポンプを見つけた時は、嬉しかった。

4人が参考にしています
対象商品:
19618175
2020-01-22
用途:
灯油タンクへの給油
農・林・水産業

先端に満タン停止させる為のセンサー無し!
満タン給油される方は、溢れに要注意です!
先端が液に浸かっても止まりません!
あとは今のところ問題無しです。
ファンヒーターの灯油缶など、先端部が見えない物に給油される方は細心の注意が必要です!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする