マリアンヌ製靴
マリアンヌ製靴の 衣服関連
マリアンヌ製靴の シューズ 利用者用
リハビリシューズ GM603
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19618305
品番
GM603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
90
種類から選べます
他の種類を見る
甲部が左右に開き、甲まわりの大きさを調整できます。
装具の上から着用するとき等に便利で多目的な靴です。
甲部の上部に、甲ゴムを付けているので履きやすく楽です。
色
カーキ
サイズ(cm)
左25
標準質量(g/片足)
210(25cm)
足幅
3E
材質(底部)
合成ゴム
性別
紳士