リハビリシューズ GM603

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19618332 品番GM603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は90種類から選べます 他の種類を見る

甲部が左右に開き、甲まわりの大きさを調整できます。
装具の上から着用するとき等に便利で多目的な靴です。
甲部の上部に、甲ゴムを付けているので履きやすく楽です。

カーキ サイズ(cm)左28 標準質量(g/片足)210(25cm) 足幅3E 材質(底部)合成ゴム 性別紳士

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする