広電(KODEN)
広電(KODEN)の 冷房用品
広電(KODEN)の 工場扇
広電(KODEN)の 工場扇キャスタータイプ
アルミ羽根工業扇風機 風洞型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19618586
品番
KSW0901-K-C
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ3枚羽根。風量2段階調節。上下首振機能(手動式)。移動用キャスター付き。上面取っ手付き。頑丈な前後金属ガード。
羽根径(Φmm)
900
材質
本体・前後ガード=金属、羽根=金属(アルミ)
質量(kg)
28.5
電源(V)
AC100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)
(強運転時)360/500(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1050×315×1080
保証期間
お買い上げ日より1年
注意
※個人宅配送不可となります。