FLE-KR305 30cm壁掛け扇風機(リモコン) 風量3段階 切タイマー付き フィフティ(FIFTY) 19618717

FLE-KR305 30cm壁掛け扇風機(リモコン) 風量3段階 切タイマー付き フィフティ(FIFTY) 19618717 FLE-KR305 30cm壁掛け扇風機(リモコン) 風量3段階 切タイマー付き フィフティ(FIFTY) 19618717 FLE-KR305 30cm壁掛け扇風機(リモコン) 風量3段階 切タイマー付き フィフティ(FIFTY) 19618717 FLE-KR305 30cm壁掛け扇風機(リモコン) 風量3段階 切タイマー付き フィフティ(FIFTY) 19618717 FLE-KR305 30cm壁掛け扇風機(リモコン) 風量3段階 切タイマー付き フィフティ(FIFTY) 19618717 FLE-KR305 30cm壁掛け扇風機(リモコン) 風量3段階 切タイマー付き フィフティ(FIFTY) 19618717

30cm壁掛け扇風機(リモコン) 風量3段階 切タイマー付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19618717 品番FLE-KR305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

羽根径30cmの壁掛け扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。5枚羽根、首振り機能付き。3段階風量調節。上下角度調節機能付き。4時間切タイマー機能付き。操作に便利なリモコン付き。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、タイマー設定、首振りON/OFF(左右)。

用途壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。 質量(kg)2.32 消費電力(W)38-40 コード長さ(m)1.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 首振角度(°)70 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×270×470 保証期間お買い上げ日より1年 風量調整3段階 操作方法リモコン リモコンあり 左右首振 上下角度調整 切タイマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする