※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リハビリシューズ W503

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19619258 品番W503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

甲部を左右に開いて足を入れた後、甲まわりの大きさを調節しながらマジックで止めます。
特に足の指先部が大きく変形しているときや、装具の上から着用するとき等に便利で多目的な靴です。

シロ サイズ(cm)右22 標準質量(g/片足)185(23cm) 足幅3E 材質(底部)合成ゴム 性別婦人

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする