曜日別特売
No.3(新) ヘギ 福助工業 19619347

ヘギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(500枚)材質純白ロール紙注文コード19619347品番No.3(新)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

純白紙にワックスを塗布し、エンボス加工を施した食品包装紙です。

用途惣菜、揚げ物など材質純白ロール紙短辺(mm)120長辺(mm)420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする