オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 布テープ
PEクロス No.411N
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19619399
品番
#411N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
耐水性に優れた織布を使用しています。
手で簡単に切れるので、梱包作業が楽です。
色
透明
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
ポリエステル+ポリエチレン織布
用途
軽〜中梱包用。
材質
ポリエステル+ポリエチレン織布
幅(mm)
50
長さ(m)
25
テープタイプ
手で切れる