マリアンヌ製靴
マリアンヌ製靴の 衣服関連
マリアンヌ製靴の シューズ 利用者用
リハビリシューズ GM503
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19619705
品番
GM503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
甲部を左右に開いて足を入れた後、甲まわりの大きさを調節しながらマジックで止めます。
特に足の指先部が大きく変形しているときや、装具の上から着用するとき等に便利で多目的な靴です。
色
茶
サイズ(cm)
右25
標準質量(g/片足)
230(25cm)
足幅
3E
材質(底部)
合成ゴム
性別
紳士