Y1-06 やさしい献立(容易にかめる) キユーピー 19620037 Y1-06 やさしい献立(容易にかめる) キユーピー 19620037

やさしい献立(容易にかめる)

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1式(6個) 注文コード 19620037 品番 Y1-06
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,079
販売価格(税別)
999

具材の形を残し、スプーンなどで簡単につぶせるくらいにやわらかく調理しています。
やわらかく仕立てた海老だんごを白菜、にんじんとじっくり煮込み、赤ピーマン、とうもろこし、卵を加え、ほんのり中華風に仕上げました。

種類海老だんごのかきたま 内容量(g)100 成分エネルギー41kcal、たんぱく質2.5g、脂質1.1g、糖質5.0g、食物繊維0.5g、ナトリウム399mg、カルシウム124mg、(食塩相当量1g) カロリー(kcal)41 原材料野菜(はくさい、にんじん、とうもろこし、ピーマン、しょうが)、えび団子(えび、すけとうだらすり身、でん粉、マッシュポテト、乾燥卵白、食塩、えびパウダー、えび醤)、鶏卵、でん粉、チキンエキスパウダー、植物油脂、かつお節エキス、砂糖、酵母エキスパウダー、食塩、こんぶエキスパウダー、香辛料、調味料(アミノ酸等)、卵殻カルシウム、pH調整剤、(原材料の一部に乳成分・小麦・ごま・大豆を含む)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19620028
2023-08-23
用途:
毎食事
株式会社ひかり企画 様 (医療・福祉・介護関連業)

認知症ですが食事介助の際おいしいと言われて完食される。

対象商品:
19980022
2022-07-31
用途:
作業ではありません。96歳の姑に毎日届ける夕飯に使用させていただきました。
製造業

エビ?本当に舌で潰せるの?と思いましたがすりつぶして団子状にしてあるので全く問題なかった様でとても美味しい!と気に入ってもらえこちらも助かりました。これからもしばらく他の商品と使わせていただく予定です。
もう一口分くらい多いと満足なのかな?ちょっと少なめなのでそれだけでは足りないのでご飯は別にしても煮物や豆腐など足して居ますが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする