Y2-16 やさしい献立 (歯ぐきでつぶせる) キユーピー 19620195 Y2-16 やさしい献立 (歯ぐきでつぶせる) キユーピー 19620195

やさしい献立 (歯ぐきでつぶせる)

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1式(6個) 注文コード 19620195 品番 Y2-16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,079
販売価格(税別)
999

適度な大きさの具材を歯ぐきでつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて食べやすく仕上げています。
貝柱、にんじん、豆腐、しいたけをかつおと昆布をきかせただしで煮込み、上品なかきたまあんで彩りよく仕上げました。

種類貝柱の彩りかきたま 内容量(g)100 成分エネルギー35kcal、たんぱく質3.3g、脂質1.4g、糖質2.0g、食物繊維 0.5g、ナトリウム363mg、カルシウム153mg、(食塩相当量0.9g) カロリー(kcal)35 原材料いたや貝柱、にんじん、鶏卵、豆腐、しいたけ、かつお節エキス、こんぶエキス、食塩、ほたてエキスパウダー、乾燥わかめ、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、卵殻カルシウム、調味料(アミノ酸等)、豆腐用凝固剤、(原材料の一部に乳成分を含む)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19620177
2017-09-05
用途:
介護
下山 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

現時点で、一番、安価に、買えました。ありがとうございました。

対象商品:
19620186
2017-05-02
用途:
介護
下山 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

現時点で、一番、安価に、買えました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする