Y2-22 やさしい献立 (歯ぐきでつぶせる) キユーピー 19620213

やさしい献立 (歯ぐきでつぶせる)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(6個) 原材料鶏肉、米(国産)、野菜・果実(にんじん、ピーマン、りんご)、鶏卵、トマトペースト、トマトケチャップ、ソテーオニオン、マッシュルーム、砂糖、しょうゆ、マーガリン、でん粉、酵母エキスパウダー、チキンエキス、食塩、卵殻カルシウム、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に乳成分・小麦を含む) 内容量(g)160 注文コード19620213 品番Y2-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品は原材料・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

適度な大きさの具材を歯ぐきでつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて食べやすく仕上げています。
じっくり炒めた玉ねぎとすりおろしたりんごの甘みでまろやかに仕上げた、ふんわり卵入りのチキンライスです。
コシヒカリ使用。

種類チキンライス 内容量(g)160 成分エネルギー155kcal、たんぱく質6.6g、脂質5.3g、糖質19.5g、食物繊維1.3g、ナトリウム435mg、カルシウム158mg、(食塩相当量1.1g) カロリー(kcal)155 原材料鶏肉、米(国産)、野菜・果実(にんじん、ピーマン、りんご)、鶏卵、トマトペースト、トマトケチャップ、ソテーオニオン、マッシュルーム、砂糖、しょうゆ、マーガリン、でん粉、酵母エキスパウダー、チキンエキス、食塩、卵殻カルシウム、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に乳成分・小麦を含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19620177
2017-09-05
用途:
介護
下山 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

現時点で、一番、安価に、買えました。ありがとうございました。

対象商品:
19620186
2017-05-02
用途:
介護
下山 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

現時点で、一番、安価に、買えました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする