種類かぼちゃのグラタン内容量(g)100成分エネルギー89kcal、たんぱく質2.4g、脂質3.9g、糖質9.7g、食物繊維2.5g、ナトリウム350mg、カルシウム126mg、(食塩相当量0.9g)カロリー(kcal)89原材料野菜(かぼちゃ、たまねぎ、にんじん)、牛乳、卵白加工品(卵白、植物油脂、砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、食肉ベーコン、マカロニ、植物油脂、チーズ加工品、食物繊維、小麦粉、砂糖、バター、食塩、酵母エキスパウダー、香辛料、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、卵殻カルシウム、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na)、発色剤(亜硝酸ナトリウム)、くん液、(原材料の一部に大豆・豚肉を含む)