Y2-25 やさしい献立 (歯ぐきでつぶせる) キユーピー 19620247

やさしい献立 (歯ぐきでつぶせる)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(6個) 原材料野菜(たまねぎ、ごぼう、たけのこ、しょうが)、牛肉、しょうゆ、砂糖、植物油脂、米発酵調味料、食物繊維、ポークエキス、ポーク・チキンエキス、増粘剤(加工でん粉)、カラメル色素、pH調整剤、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に乳成分・小麦を含む) 内容量(g)100 注文コード19620247 品番Y2-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品は原材料・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

適度な大きさの具材を歯ぐきでつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて食べやすく仕上げています。
やわらかく仕上げた牛肉をごぼう、たけのことじっくり煮込みました。
甘辛い味つけでごはんによくあう仕立てです。

種類牛ごぼうしぐれ煮 内容量(g)100 成分エネルギー74kcal、たんぱく質2.9g、脂質2.4g、糖質8.7g、食物繊維3.0g、ナトリウム563mg、(食塩相当量1.4g) カロリー(kcal)74 原材料野菜(たまねぎ、ごぼう、たけのこ、しょうが)、牛肉、しょうゆ、砂糖、植物油脂、米発酵調味料、食物繊維、ポークエキス、ポーク・チキンエキス、増粘剤(加工でん粉)、カラメル色素、pH調整剤、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に乳成分・小麦を含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19620177
2017-09-05
用途:
介護
下山 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

現時点で、一番、安価に、買えました。ありがとうございました。

対象商品:
19620186
2017-05-02
用途:
介護
下山 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

現時点で、一番、安価に、買えました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする