Y2-19 やさしい献立 (歯ぐきでつぶせる) キユーピー 19620256 Y2-19 やさしい献立 (歯ぐきでつぶせる) キユーピー 19620256

やさしい献立 (歯ぐきでつぶせる)

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1式(6個) 注文コード 19620256 品番 Y2-19
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,079
販売価格(税別)
999

適度な大きさの具材を歯ぐきでつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて食べやすく仕上げています。
やわらかく仕立てたえびと貝柱を、じっくり炒めた玉ねぎ、じゃがいも、にんじんと一緒にクリーム感たっぷりのソースで煮込みました。

種類海老と貝柱のクリーム煮 内容量(g)100 成分エネルギー95kcal、たんぱく質3.8g、脂質5.6g、糖質7.0g、食物繊維0.8g、ナトリウム272mg、カルシウム124mg、(食塩相当量0.7g) カロリー(kcal)95 原材料野菜(たまねぎ、じゃがいも、にんじん)、魚肉(えび、いたやがい)、クリーム加工品(植物油脂、クリーム、脱脂粉乳)、マッシュルーム、乳たん白加工品、小麦粉、ぶどう発酵調味料、バター、砂糖、食塩、酵母エキスパウダー、ほたてエキスパウダー、卵黄油、香辛料、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、卵殻カルシウム、pH調整剤、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に大豆を含む)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19620177
2017-09-05
用途:
介護
下山 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

現時点で、一番、安価に、買えました。ありがとうございました。

対象商品:
19620186
2017-05-02
用途:
介護
下山 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

現時点で、一番、安価に、買えました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする