Y3-01 やさしい献立 やわらかおかず (舌でつぶせる) キユーピー 19620353 Y3-01 やさしい献立 やわらかおかず (舌でつぶせる) キユーピー 19620353

やさしい献立 やわらかおかず (舌でつぶせる)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(6個) 注文コード 19620353 品番 Y3-01
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥971
販売価格(税別)
899

細かな具材を舌でつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて食べやすく仕上げています。
舌でかんたんにつぶせる位に、やわらかく仕上げたおかず・ごはん・おじや・デザート。
かぼちゃとやわらかく仕上げた鶏肉をじっくり煮込み、甘めに仕立てました。

種類かぼちゃの含め煮 内容量(g)80 成分エネルギー53kcal、たんぱく質1.0g、脂質0.2g、糖質11.0g、食物繊維1.4g、ナトリウム160mg、カルシウム152mg、(食塩相当量0.4g) 原材料かぼちゃ、鶏肉加工品(鶏肉、乾燥卵白、マッシュポテト、でん粉、食塩)、しょうゆ、砂糖、米発酵調味料、かつお節エキス、こんぶエキスパウダー、増粘剤(加工でん粉)、卵殻カルシウム、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に小麦を含む)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19620432
2020-05-13
用途:
介護食として
医療・福祉・介護関連業

歯のない父親の食事作りの補助食として利用しています。便利です。
もう少し量を増やしてほしいのと、種類を増やして欲しいですね。
あと、6食ずつの商品ももっと沢山の種類に拡大して頂きたいです。

対象商品:
19980257
2017-04-03
用途:
毎日の食事
医療・福祉・介護関連業

介護食品をまとめて買うと重たいし、大変なんですが今回発注して助かりました。ただ少し発送までの時間がかかったかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする