Y3-25 やさしい献立 やわらかおかず (舌でつぶせる) キユーピー 19620457

やさしい献立 やわらかおかず (舌でつぶせる)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(6個) 原材料野菜(たまねぎ、じゃがいも、にんじん)、鶏肉加工品(鶏肉、乾燥卵白、マッシュポテト、でん粉、食塩)、クリーム加工品(植物油脂、クリーム、脱脂粉乳)、牛乳、小麦粉、動物油脂、チーズ加工品、食塩、バター、マーガリン、砂糖、酵母エキスパウダー、チキンエキス、チキンエキスパウダー、香辛料、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、卵殻カルシウム、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に卵・大豆を含む) 種類クリームシチュー 内容量(g)80 注文コード19620457 品番Y3-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は原材料・種類・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

細かな具材を舌でつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて食べやすく仕上げています。
やわらかく仕立てた鶏肉とじゃがいも、にんじんをじっくり煮込んだ、クリーム感たっぷりのシチューです。

種類クリームシチュー 内容量(g)80 成分エネルギー71kcal、たんぱく質1.9g、脂質5.0g、糖質4.4g、食物繊維0.4g、ナトリウム249mg、カルシウム133mg、(食塩相当量0.6g) 原材料野菜(たまねぎ、じゃがいも、にんじん)、鶏肉加工品(鶏肉、乾燥卵白、マッシュポテト、でん粉、食塩)、クリーム加工品(植物油脂、クリーム、脱脂粉乳)、牛乳、小麦粉、動物油脂、チーズ加工品、食塩、バター、マーガリン、砂糖、酵母エキスパウダー、チキンエキス、チキンエキスパウダー、香辛料、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、卵殻カルシウム、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に卵・大豆を含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19620432
2020-05-13
用途:
介護食として
医療・福祉・介護関連業

歯のない父親の食事作りの補助食として利用しています。便利です。
もう少し量を増やしてほしいのと、種類を増やして欲しいですね。
あと、6食ずつの商品ももっと沢山の種類に拡大して頂きたいです。

対象商品:
19980257
2017-04-03
用途:
毎日の食事
医療・福祉・介護関連業

介護食品をまとめて買うと重たいし、大変なんですが今回発注して助かりました。ただ少し発送までの時間がかかったかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする