Y4-06 やさしい献立 なめらかおかず (かまなくてよい) キユーピー 19620518 Y4-06 やさしい献立 なめらかおかず (かまなくてよい) キユーピー 19620518

やさしい献立 なめらかおかず (かまなくてよい)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(6個) 注文コード 19620518 品番 Y4-06
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥971
販売価格(税別)
899

鶏肉、玉ねぎ、セロリをじっくりと炒めて素材のおいしさをひきだし、じゃがいも、大豆と一緒になめらかに裏ごししました。 ・1袋で肉と、野菜、豆など5種類以上の素材がとれます。 ・なめらかなペースト状で軽い口どけです。 ・家庭の味にアレンジがしやすい、やさしい味わいです。 在宅介護における調理の手間を軽減 ユニバーサルデザインフード 区分:4 かむ力の目安:固形物は小さくても食べづらい 飲み込む力の目安:水やお茶が飲み込みづらい
鶏肉、玉ねぎ、セロリをじっくりと炒めて素材のおいしさをひきだし、じゃがいも、大豆と一緒になめらかに裏ごししました。

種類鶏肉と野菜 内容量(g)75 成分エネルギー77kcal、たんぱく質3.6g、脂質5.3g、糖質3.5g、食物繊維0.5g、ナトリウム207mg、カルシウム50mg、(食塩相当量0.5g) カロリー(kcal)101 原材料鶏肉、ソテーオニオン、野菜(じゃがいも、セロリー)、植物油脂、大豆、チキンエキスパウダー、食塩、香辛料、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、卵殻カルシウム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19620518
2023-08-23
用途:
毎食事
株式会社ひかり企画 様 (医療・福祉・介護関連業)

嚥下に問題があったので、噛まなくてよいから始めました。よく食べていただいてます。

対象商品:
19620518
2018-04-04
用途:
介護食として

滑らかで、おかずのふくさいとして、重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする